!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRASSARDS ÉLASTIQUE,SANS SILICONE,TLE MNE,18 PO,GRIS,TENACTIV,PR

MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRASSARDS ÉLASTIQUE,SANS SILICONE,TLE MNE,18 PO,GRIS,TENACTIV,PR

SUPERIOR GLOVE

MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRASSARDS ÉLASTIQUE,SANS SILICONE,TLE MNE,18 PO,GRIS,TENACTIV,PR close
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
MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRASSARDS ÉLASTIQUE,SANS SILICONE,TLE MNE,18 PO,GRIS,TENACTIV,PR

MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRASSARDS ÉLASTIQUE,SANS SILICONE,TLE MNE,18 PO,GRIS,TENACTIV,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.91 / PAIRE
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
  • N° article SUGKTAFGT18SFTM
  • N° de modèle du manufacturier KTAFGT 18SFTM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.325 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en fil TenActiv, ces manchons résistants aux coupures restent frais. Ces brassards sont élastiques et ne contiennent pas de silicone. De couleur grise, a/un trou p/ le po, ils sont de taille moyenne et mesurent 18 po L.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Style (manches)Avec trou de pouce
  • ÉpaisseurCal. 25
  • CouleurGris
  • SérieKTAFGT
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 346 g
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeOui
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Longueur de manche 18 po
  • Matériau de manchon PEHP
  • Taille M
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Sans latex Oui
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)