Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche Arc Tek noire résistante aux coupures est de taille universelle et cotée d’un niveau ANSI/ISEA de résistance aux coupures A5. Elle est fabriquée en tricot polyéthylène/acier sans couture avec manchettes à enfiler froncées, d’une longueur de 10 pouces. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguillesNon déterminé
Style (manches)Manche avec trou de pouce
Épaisseur1,4 mil
CouleurNoir
SérieArc Tek
Grammes de coupe ANSI/ISEAA5
AntistatiqueNon
Sans siliconeNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Construction du manchonTricoté sans coutures
Longueur de manche10 po
Matériau de manchonPolyéthylène/acier
TailleUniversel
NormesANSI/ISEA 105
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Sans latexNon
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca