!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES 2,BLEUE,MANCHE,PEDH,18PO

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES 2,BLEUE,MANCHE,PEDH,18PO

WHIZARD

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES 2,BLEUE,MANCHE,PEDH,18PO close
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
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES 2,BLEUE,MANCHE,PEDH,18PO

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES 2,BLEUE,MANCHE,PEDH,18PO

WHIZARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29JG78
  • N° de modèle du manufacturier AD-18
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette manche résistante aux coupures bleue est classée ANSI/ISEA niveau de coupe A2/niveau de perforation 0. Elle est ourlée et mesure 18 pouces de long. Conforme aux normes ANSI. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Longueur de manche18 po
  • NormesANSI
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Bleu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Style de manchette Ourlet