!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTENDER KFG MANCHE RÉSISTANT AUX COUPURES,G,18PO,392 ° F MAX TEMP ANSI A6 COUPURES,CHALEUR 3

CONTENDER KFG MANCHE RÉSISTANT AUX COUPURES,G,18PO,392 ° F MAX TEMP ANSI A6 COUPURES,CHALEUR 3

SUPERIOR GLOVE

CONTENDER KFG MANCHE RÉSISTANT AUX COUPURES,G,18PO,392 ° F MAX TEMP ANSI A6 COUPURES,CHALEUR 3 close
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
CONTENDER KFG MANCHE RÉSISTANT AUX COUPURES,G,18PO,392 ° F MAX TEMP ANSI A6 COUPURES,CHALEUR 3

CONTENDER KFG MANCHE RÉSISTANT AUX COUPURES,G,18PO,392 ° F MAX TEMP ANSI A6 COUPURES,CHALEUR 3

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.48 / PAIRE
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
  • N° article SUGKFGCM18
  • N° de modèle du manufacturier KFGCM18
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Cette manche Contender KFG résistante aux coupures est de grande taille et est classé ANSI/ISEA niveau de coupe A6. Elle est composée d’un mélange de fibres d’aramide et mesure 18 pouces de long. Elle est conforme aux normes de niveau de résistance aux coupures ANSI A6, niveau de résistance à la chaleur ANSI 3.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Longueur de manche18 po
  • Matériau de manchonFibre mélangée d'aramide
  • SérieContender KFGCM
  • NormesANSI Résistance aux coupures A6, ANSI résistance à la chaleur niveau 3
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau de la doublure de manche Coolmax évacuant l'humidité
  • Taille G
  • Caractéristiques du manchon Tubulaire
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Sans latex Non
  • Température max. 392 Degrees F