Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche Contender KFG résistante aux coupures est de grande taille et est classé ANSI/ISEA niveau de coupe A6. Elle est composée d’un mélange de fibres d’aramide mélangées et mesure 12 pouces de long. Elle est conforme aux normes de niveau de résistance aux coupures ANSI A6, niveau de résistance à la chaleur ANSI 3.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Longueur de manche12 po
Matériau de manchonFibre mélangée d'aramide
SérieContender KFGCM
NormesANSI Résistance aux coupures A6, ANSI résistance à la chaleur niveau 3
AntistatiqueNon
Sans siliconeNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau de la doublure de mancheCoolmax évacuant l'humidité
TailleG
Caractéristiques du manchonTubulaire
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Sans latexNon
Température max.392 Degrees F
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca