!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG(11), NIVEAU DE COUPE ANSI A2, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

GANTS ENDUITS, 2TG(11), NIVEAU DE COUPE ANSI A2, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, 2TG(11), NIVEAU DE COUPE ANSI A2, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, 2TG(11), NIVEAU DE COUPE ANSI A2, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

GANTS ENDUITS, 2TG(11), NIVEAU DE COUPE ANSI A2, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.15 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF92723NFXXL
  • N° de modèle du manufacturier 92723NFXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Gants MCR Safety CuTPRo 92723HV MCR Safety Cut Pro noirs taille TTG faits en PEHD. Revêtement en nitrile, coutures en PEHD/nylon/Lycra, pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Doigts complets, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4342. Coque Hypermax calibre 13 sel et poivre, paume et bouts de doigts en mousse de nitrile noire. Le noir de la paume masque les salissures. Doublure en matériau composi

Spécifications techniques

  • ArticleGant MCR Safety Cut Pro
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Classement EN 3884342
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - alphabétique2TG
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Série92723NF
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105 Résistance aux coupures A2, ANSI/ISEA 105 Résistance à l'abrasion 5, ANSI/ISEA 105 Résistance à la perforation 4, EN388 4342, matériaux acceptés par la FDA
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 21 po
  • Caractéristiques du gant Revêtement Hypermax poivre et sel de calibre 13, paume et bouts des doigts en mousse nitrile noire, la paume noire dissimule les salissures, les matériaux constitutifs sont conformes aux réglementations de la FDA pour le contact avec les aliments, bonne capacité de préhension en milieu humide et sec, adapté aux écrans tactiles, anciennement connu sous le nom de gant Memphis.
  • Épaisseur Cal. 13
  • Nb de paires par paquet 12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande