!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE M (8), 10 ½PO, GRIS/JAUNE, NITRILE, RÉSISTE AUX CHOCS, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE M (8), 10 ½PO, GRIS/JAUNE, NITRILE, RÉSISTE AUX CHOCS, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE M (8), 10 ½PO, GRIS/JAUNE, NITRILE, RÉSISTE AUX CHOCS, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE M (8), 10 ½PO, GRIS/JAUNE, NITRILE, RÉSISTE AUX CHOCS, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE M (8), 10 ½PO, GRIS/JAUNE, NITRILE, RÉSISTE AUX CHOCS, PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 46,38 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 556,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX2090X-M
  • N° de modèle du manufacturier 2090X-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Vous cherchez une paire de gants pour un chantier industriel lourd? Ces gants résistants aux coupures de taille moyenne (8) mesurent 10 ½ pouces de longueur et sont dotés d'un revêtement en nitrile sur les doigts et la paume pour plus de sécurité. En prime, ces gants en tricot gris et en nitrile jaune sont résistants aux chocs.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • SérieRig Lizard
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ANSI/ISEA/CE
  • Performance du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume Nitrile