!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR COMBO D'OUTILS DE DECOUPE ET VISSAGE

TR COMBO D'OUTILS DE DECOUPE ET VISSAGE

DEWALT

TR COMBO D'OUTILS DE DECOUPE ET VISSAGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR COMBO D'OUTILS DE DECOUPE ET VISSAGE

TR COMBO D'OUTILS DE DECOUPE ET VISSAGE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $594.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCK265D2
  • N° de modèle du manufacturier DCK265D2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122232
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'outils de découpe et visseuse
  • Capacité de la batterie2 Ah
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Série de la batterie20V BL
  • Outils de fixation inclusVisseuse pour cloisons sèches DCF630
  • Coffre inclusOui
  • Tension (V) 20 V
  • Comprend (2) pinces de ceinture, pince de serrage de 18 po, pince de serrage de 1/4 po, mèche de découpe multi-matériaux de 1/8 po, mèche de guidage pour cloisons sèches de 1/8 po, chargeur
  • Batterie incluse Oui
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (2) outils nus, (2) batteries, chargeur
  • Autres outils et accessoires Outil de découpe DCE555
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande