!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALISE CUBIQUE,P 21-1/4 PO,32.01 LB

VALISE CUBIQUE,P 21-1/4 PO,32.01 LB

PELICAN

VALISE CUBIQUE,P 21-1/4 PO,32.01 LB close
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
VALISE CUBIQUE,P 21-1/4 PO,32.01 LB

VALISE CUBIQUE,P 21-1/4 PO,32.01 LB

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,002.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PLC0350NFBLK
  • N° de modèle du manufacturier 0350NF
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleValise cubique
  • CouleurNoir
  • Longueur intérieure20 po
  • Profondeur de couvercle5 po
  • Nombre de loquets6
  • Profondeur hors tout21-1/4 po
  • Largeur hors tout22-27/64 po
  • Poids32,01 lb
  • MobilitéFixe
  • Nb de poignées2
  • Capacité de volume4,63 pi³
  • Profondeur du fond 15 po
  • Profondeur intérieure 20 po
  • Largeur intérieure 20 po
  • Matériau Polypropylène
  • Nb de roues 0
  • Longueur hors tout 22-1/2 po
  • Normes IP67, Def Stan 81-41, STANAG 4280
  • Matériau de la mousse Aucune
  • Nombre de compartiments (1) vertical
  • Nombre de trous de cadenas 2