!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE CS,EN LIGNE,EMBOIT,1/2 PO

VANNE BILLE CS,EN LIGNE,EMBOIT,1/2 PO

APPROVED VENDOR

VANNE BILLE CS,EN LIGNE,EMBOIT,1/2 PO close
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
VANNE BILLE CS,EN LIGNE,EMBOIT,1/2 PO

VANNE BILLE CS,EN LIGNE,EMBOIT,1/2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.37 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3CFY7
  • N° de modèle du manufacturier 4351002000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1795
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siègeRPTFE
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASTM A216 WCB
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion Emboîtement x emboîtement
  • Pression max. 1 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de tige Réglage automatique
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable 300 avec prise en PVC
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier au carbone
  • Longueur hors tout 2,48 po