!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,TG

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,TG

CHEMSPLASH

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,TG close
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
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,TG

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,TG

CHEMSPLASH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $206.45 / CAISSE de 12
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
  • N° article ENV7019YS-XL
  • N° de modèle du manufacturier 7019YS-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Combinaison jaune Chemsplash 1 de taille TG. Répond aux normes ASTM 1001, EN ISO 13982-1:2004, EN 1149-1, 14126, 14605:2005, 13034:2005, 1073:2002. Comporte un capuchon intégré et des bottes, ainsi qu'une fermeture à glissière.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière
  • Pour taille de poitrine42 po
  • Entrejambe76.20 po
  • Style de coutureTissée
  • NormesASTM 1001, EN ISO 13982-1:2004, EN 1149-1, 14126, 14605:2005, 13034:2005, 1073:2002
  • Comprend des couvre-bottesOui
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • AntistatiqueOui
  • Style de dos respirantIntégral
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréOui
  • TailleTG
  • Type de cheville Bottines
  • Couleur Jaune
  • Pour tour de taille 68.58 po
  • Matériau ChemSplash 1
  • Série ChemSplash 1
  • Étanche aux gaz Oui
  • Étanche aux liquides Oui
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Caractéristiques Capuche et bottes attachées
  • Type de fermeture Glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 2,1 oz