!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR,FNPT X FNPT,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,¾ PO,LAITON SAN PLOMB,MÉTAL

COUPLEUR,FNPT X FNPT,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,¾ PO,LAITON SAN PLOMB,MÉTAL

FAIRVIEW

COUPLEUR,FNPT X FNPT,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,¾ PO,LAITON SAN PLOMB,MÉTAL close
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
COUPLEUR,FNPT X FNPT,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,¾ PO,LAITON SAN PLOMB,MÉTAL

COUPLEUR,FNPT X FNPT,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,¾ PO,LAITON SAN PLOMB,MÉTAL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.36 / CHAQUE
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
  • N° article FARLF103E
  • N° de modèle du manufacturier LF-103-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce couplage a une connexion de raccord FNPT x FNPT et une plage de température de -65°F à 250°F. Sa pression maximale est de 1 200 lb/po2 et sa taille de tuyau est de ¾ pouce. Il est fait de métal et de laiton sans plomb.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • NormesASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3, NSF/ANSI 372
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)