!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE FRAISEE,LAITO,1/8 PO,MNPT

PRISE FRAISEE,LAITO,1/8 PO,MNPT

APPROVED VENDOR

PRISE FRAISEE,LAITO,1/8 PO,MNPT close
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
PRISE FRAISEE,LAITO,1/8 PO,MNPT

PRISE FRAISEE,LAITO,1/8 PO,MNPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.73 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6AYZ7
  • N° de modèle du manufacturier 6AYZ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon fraisé
  • Taille de tuyau nominale1/8 po
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille de filetage1/8 po-27
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon hexagonal encastré
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Plage de température -65 Degrees F - 250 Degrees F
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Normes SAE, ASME, ASA
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)