!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR S/FIL,40PI3,36OZ,18V

ASPIRATEUR S/FIL,40PI3,36OZ,18V

MILWAUKEE

ASPIRATEUR S/FIL,40PI3,36OZ,18V close
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
ASPIRATEUR S/FIL,40PI3,36OZ,18V

ASPIRATEUR S/FIL,40PI3,36OZ,18V

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $210.37 / CHAQUE
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
  • N° article MTL0882-20
  • N° de modèle du manufacturier 0882-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 239
  • Poids à l’expédition 7.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAspirateur d'atelier portatif
  • Type de filtration - aspirateurHEPA
  • Débit d'air de l'aspirateur40 pi³/min
  • Niveau sonore81 dB
  • Type de collection - aspirateurSans sac
  • Poids4,2 lb
  • Type de batterie d'outil sans filIon de lithium
  • Capacité de la batterie2,0 - 9,0 Ah
  • ComprendTuyau de 4 pi, (2) rallonges, suceur plat, suceur à plancher, filtre HEPA
  • Source d'alimentation - aspirateur Sans fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateur Sec
  • Pression statique 38 po
  • Taille de réservoir 36 oz
  • Nb d'étages de moteur 1
  • Tension (V) 18 V
  • Nb de batteries incluses 0
  • Caractéristiques Moteur haute performance, conception polyvalente (aspirateur stationnaire ou portatif), filtre HEPA amovible, réservoir transparent facile à vider
  • Normes Homologation UL
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)