!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE/SCIE/LUMIÈRE, 4 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR

TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE/SCIE/LUMIÈRE, 4 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR

DEWALT

TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE/SCIE/LUMIÈRE, 4 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE/SCIE/LUMIÈRE, 4 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR

TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE/SCIE/LUMIÈRE, 4 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR

DEWALT

Prix de vente  : $953.93 / CHAQUE

L’offre prend fin le 01 MAI 2026

Votre prix :
1 189,94 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCK494P2
  • N° de modèle du manufacturier DCK494P2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112710
  • PAGE DU CATALOGUE # 227
  • Poids à l’expédition 17.1 lb

Informations sur le produit

Cette trousse d'outils combinés sans fil à quatre outils fonctionne avec une batterie 20 V Max de 5 Ah. Il comprend un marteau perforateur de ½ po à 38 250 tr/min, une visseuse à chocs de ¼ po avec un couple de 1 825 lb-po, une scie alternative de taille normale et une lampe de travail à DEL de 110 lumens. La trousse comprend trois outils nus, une lampe de poche, deux batteries, un chargeur et un sac.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse combinée sans fil
  • Tension (V)20 V
  • Nb d'outils4
  • Comprend(2) batteries, chargeur
  • Série20 V MAX*
  • Nombre de piles incluses2
  • Série de la batterie20 V MAX* XR
  • Chargeur inclusOui
  • Perceuses inclusesPerceuse à percussion 1/2 po (38 250 coups/mn)
  • Scies et meuleuses inclusesScie alternative pleine grandeur
  • Meuleuse angulaireNon incluse
  • Coffre inclus(1) sac d'entrepreneur
  • Perceuse à percussionDCD996
  • Perceuse à percussion - taille de mandrin1/2 po
  • Visseuse à chocsNo. du fabricant DCF887
  • LampeDCL040
  • Scie alternativeDCS367
  • TournevisDCS367
  • Outils sans fil inclus Marteau-perforateur, lampe de poche, tournevis à percussion, scie alternative
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Capacité de la batterie (2) 5 Ah
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Batterie incluse DCB205
  • Numéro de modèle de batterie (2) no. du fabricant DCB205
  • Chargeur No. du fabricant DCB115
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (3) outils seuls, (2) batteries, (1) chargeur, (1) lumière
  • Outils de fixation inclus Tournevis à percussion (1 400 po-lb)
  • Autres outils et accessoires Lampes de poche
  • Scie à ruban Non incluse
  • Scie circulaire Non inclus
  • Perceuse à percussion - coups-minute 38.25
  • Souffleur portatif Non inclus
  • Visseuse à chocs - plage de couple 1 825 lb
  • Lampe - type Lampes de poche
  • Scie alternative - style d'outil Pleine grandeur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande