!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, BOÎTE À OUTILS

TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, BOÎTE À OUTILS

DEWALT

TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, BOÎTE À OUTILS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, BOÎTE À OUTILS

TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, BOÎTE À OUTILS

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $842.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCK299P2
  • N° de modèle du manufacturier DCK299P2
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111603
  • PAGE DU CATALOGUE # 227
  • Poids à l’expédition 14.4 lb

Informations sur le produit

Cette trousse d'outils combinés sans fil est dotée d'un moteur sans balais qui fonctionne avec une batterie 20V Max XR de 5 Ah. Il comprend une perceuse à percussion de ½ pouce avec 38 250 coups/min et une visseuse à impact de ¼ pouce avec un couple de 1 825 in-lb. La trousse comprend deux outils nus, deux batteries, un chargeur, deux crochets de ceinture, une poignée latérale à 360 ° et une boîte de trousse en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse combinée sans fil
  • Tension (V)20 V
  • Nb d'outils2
  • Comprend(2) crochet pour ceinture, poignée latérale à 360 degrés
  • Série20 V MAX XR
  • Nombre de piles incluses2
  • Série de la batterie20 V MAX* XR
  • Chargeur inclusOui
  • Perceuses inclusesPerceuse à percussion 1/2 po (38 250 coups/mn)
  • Coffre inclus(1) boîte
  • PerceuseNon
  • Perceuse à percussion - coups-minute38.25
  • Visseuse à chocs39RV80
  • Scie alternativeNon
  • Outils sans fil inclus Perceuse à percussion, visseuse à chocs
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Capacité de la batterie (2) 5 Ah
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Batterie incluse (2) DCB205
  • Numéro de modèle de batterie (2) no. du fabricant DCB205
  • Chargeur 11A157
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (2) outils nus, (2) batteries, (1) chargeur
  • Outils de fixation inclus Tournevis à percussion (1 825 po-lb)
  • Scie circulaire Non
  • Perceuse à percussion 39R V93
  • Perceuse à percussion - taille de mandrin 1/2 po
  • Visseuse à chocs - plage de couple 1 825 lb
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande