!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE D'OUTILS COMBINÉS, SANS FIL, 20 V, 2 AH/8 AH, MARTEAU PERFORATEUR/VISSEUSE À PERCUSSION, 2 OUTILS, SAC

ENSEMBLE D'OUTILS COMBINÉS, SANS FIL, 20 V, 2 AH/8 AH, MARTEAU PERFORATEUR/VISSEUSE À PERCUSSION, 2 OUTILS, SAC

DEWALT

ENSEMBLE D'OUTILS COMBINÉS, SANS FIL, 20 V, 2 AH/8 AH, MARTEAU PERFORATEUR/VISSEUSE À PERCUSSION, 2 OUTILS, SAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENSEMBLE D'OUTILS COMBINÉS, SANS FIL, 20 V, 2 AH/8 AH, MARTEAU PERFORATEUR/VISSEUSE À PERCUSSION, 2 OUTILS, SAC

ENSEMBLE D'OUTILS COMBINÉS, SANS FIL, 20 V, 2 AH/8 AH, MARTEAU PERFORATEUR/VISSEUSE À PERCUSSION, 2 OUTILS, SAC

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $737.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCK299D1W1
  • N° de modèle du manufacturier DCK299D1W1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.5 lb

Informations sur le produit

Cette trousse d'outils combinés sans fil est dotée d'un moteur sans balais qui fonctionne avec une batterie lithium-ion 20 V Max XR d'une capacité de 8 Ah/2 Ah. Elle comprend un marteau perforateur premium de ½ pouce avec Power Detect et une visseuse à percussion de ¼ pouce avec un couple de 1 825 po-lb à 3 250 tr/min/3 600 IPM. La trousse comprend deux outils nus, deux batteries, un chargeur et un sac.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse combinée sans cordon
  • Tension (V)20 VCC
  • Nb d'outils2
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Batterie incluseOui
  • Numéro de modèle de batterieDCB208
  • Chargeur11A157
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(2) outils nus, (2) piles, (1) chargeur
  • Perceuse à percussionDCD999B
  • Perceuse à percussion - classePremière qualité
  • Outils sans fil inclus Perceuse à percussion, visseuse à chocs
  • Source d'alimentation Sans cordon
  • Capacité de la batterie (1) 2,0 Ah, (1) 8,0 Ah
  • Série 20 V MAX
  • Nombre de piles incluses 2
  • Série de la batterie 20 V MAX XR
  • Chargeur inclus Oui
  • Coffre inclus (1) sac d'entrepreneur
  • Perceuse à percussion - taille de mandrin 1/2 po
  • Visseuse à chocs DCF887
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande