!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR Y P/ RALLONGE, 2 SORTIES/125 V/15 A, JNE, 0.61 M/DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL 0.595PO, PVC

ADAPTATEUR Y P/ RALLONGE, 2 SORTIES/125 V/15 A, JNE, 0.61 M/DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL 0.595PO, PVC

WOODS

ADAPTATEUR Y P/ RALLONGE, 2 SORTIES/125 V/15 A, JNE, 0.61 M/DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL 0.595PO, PVC close
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
ADAPTATEUR Y P/ RALLONGE, 2 SORTIES/125 V/15 A, JNE, 0.61 M/DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL 0.595PO, PVC

ADAPTATEUR Y P/ RALLONGE, 2 SORTIES/125 V/15 A, JNE, 0.61 M/DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL 0.595PO, PVC

WOODS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.29 / CHAQUE
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
  • N° article WDS09018
  • N° de modèle du manufacturier 90188802
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Informations sur le produit

Augmentez l'utilisation de vos rallonges avec un cordon adaptateur en Y. Ce répartiteur de rallonge en PVC jaune vous offre une plus grande liberté et flexibilité pour utiliser vos cordons pour divers travaux et fonctions. 125 volts et 2 prises vous donnent de l'énergie quand vous en avez besoin. Le cordon mesure 0.61 mètre de long et a un diamètre extérieur nominal de 0.595 pouce

Spécifications techniques

  • ArticleRallonges électriques
  • Calibre/nb de conducteurs12/3
  • Intensité max. (A)15 A
  • Configuration de la ficheNEMA 5-15P
  • Désignation commercialeSTW
  • Taille de fil12/3 AWG
  • Endroit d'utilisationExtérieur
  • Température nominale-40 Degrees F à 140 Degrees F
  • D.E. nominal0,595 po
  • CouleurJaune
  • Longueur de cordon 2 pi
  • Couleur de gaine Jaune
  • Nb de sorties 2
  • Voyant d'alimentation Non
  • Tension (V) 125 V CA
  • Matériau de gaine PVC
  • Configuration de la prise NEMA 5-15R
  • Puissance max. (W) 1 875 W
  • Normes cULUS
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)