!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,SPADE/INSULÉ/CSA UL/ROHS/BUTT/RANGE 12-10,JAUNE,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,PQ DE 50

CONNECTEUR,SPADE/INSULÉ/CSA UL/ROHS/BUTT/RANGE 12-10,JAUNE,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,PQ DE 50

PICO

CONNECTEUR,SPADE/INSULÉ/CSA UL/ROHS/BUTT/RANGE 12-10,JAUNE,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,PQ DE 50 close
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
CONNECTEUR,SPADE/INSULÉ/CSA UL/ROHS/BUTT/RANGE 12-10,JAUNE,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,PQ DE 50

CONNECTEUR,SPADE/INSULÉ/CSA UL/ROHS/BUTT/RANGE 12-10,JAUNE,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,PQ DE 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.81 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1925-15
  • N° de modèle du manufacturier 1925-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur jaune a un type de connextion/cosse à fourche, une isolation en vinyle évasée, une gamme de fils de 12 à 10 AWG de calibre et une patte/tige de taille no10. La tension maximale est de 600. Avec une température maximale de 167 °F, ce connecteur a une jointure bottier, une connexion en alliage de cuivre 110, répond aux normes CSA UL/RoHS. Disponible en paquet de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau d'isolationPolypropylène
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • NormesCSA, UL, RoHS
  • Matériau de connexionCuivre
  • Type de borneFourche
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Style de couture Abouté
  • Taille de goujon No. 10
  • Type de connexion Fourche
  • Type d'isolation Vinyle