Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce pulvérisateur à béton est destiné aux applications industrielles et est livré avec un tuyau renforcé de 48 pouces, une vanne d'arrêt, une lance en laiton de 24 pouces et une buse de ventilateur réglable en laiton. Le matériau du joint et du joint est Xtreme Viton. Ce pulvérisateur à main a une pression maximale de 60lb/po2 Le réservoir en acier tripoxy a une capacité de 3 1/2 gallons et une ouverture de remplissage de quatre pouces. La pompe mesure 14 pouces de long.
Spécifications techniques
ArticlePulvérisateur Concrete
Longueur de tuyau48 po
Filtre intégré dans le réservoirNon
Matériau de tuyauRenforcé
Matériau de buseLaiton
Matériau de joint d'étanchéitéXtreme(TM) Viton(R)
Matériau de lanceLaiton
Capacité de réservoir3.5 gal.
Forme de projection de la buseVentilateur
Buse ajustableBuse réglable
Comprendtuyau, valve d'arrêt, embout
Longueur de pompe14 po
Matériau de réservoirAcier Tri-poxy(R)
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca