!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRUEL MAIN BET,CAR,3 1/2 X 16 PO,MAGN

TRUEL MAIN BET,CAR,3 1/2 X 16 PO,MAGN

KRAFT TOOL

TRUEL MAIN BET,CAR,3 1/2 X 16 PO,MAGN close
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
TRUEL MAIN BET,CAR,3 1/2 X 16 PO,MAGN

TRUEL MAIN BET,CAR,3 1/2 X 16 PO,MAGN

KRAFT TOOL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.93 / each
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
  • N° article WWG43Y454
  • N° de modèle du manufacturier CF150PF
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Informations sur le produit

This concrete float has a width of 3½ inch, and a length of 16 inch, and is compatible with concrete. The proform handle is 9¾ inch long. It features bevelled edge, broken-in, lightweight. In addition, it is made of magnesium. This concrete float is designed for: handle.

Spécifications techniques

  • ItemConcrete Float
  • Blade ShapeSquare
  • Compatible Primary MaterialConcrete
  • Handle Length9 3/4 in
  • Included HardwareHandle
  • Overall Width3 1/2 in
  • Blade Material Magnesium
  • Blade Thickness 0.17 in
  • Features Bevelled Edge, Broken-In, Lightweight
  • Handle Material ProForm(R)
  • Overall Length 16 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche