!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE CLÉS DE COMBINAISON,MÉTR,12 PT,CHRM,JEU DE 15 PC,BOÎTIER

JEU DE CLÉS DE COMBINAISON,MÉTR,12 PT,CHRM,JEU DE 15 PC,BOÎTIER

GRAY TOOLS

JEU DE CLÉS DE COMBINAISON,MÉTR,12 PT,CHRM,JEU DE 15 PC,BOÎTIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JEU DE CLÉS DE COMBINAISON,MÉTR,12 PT,CHRM,JEU DE 15 PC,BOÎTIER

JEU DE CLÉS DE COMBINAISON,MÉTR,12 PT,CHRM,JEU DE 15 PC,BOÎTIER

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $860.86 / ENSEMBLE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRTMC215
  • N° de modèle du manufacturier MC215
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111729
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Informations sur le produit

Cet ens clés mixtes métriques est utilisé pour serrer ou desserrer les fixations et présente une finition chromée p/une résistance à la corrosion ainsi que des tournevis à 12 pans. Cet ensemble contient 15 pièces de tailles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, en plus d'un organisateur de pinces pratique.

Spécifications techniques

  • Angle d'ouverture (deg)0 Degrees
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Groupement de produits - clé Ensembles de clés
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande