Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains du froid avec ces gants de protection contre le froid de taille moyenne. Fabriqués avec un polyester recyclé et une doublure en molleton pour plus de chaleur, ces gants de coupe française gris et noir ont un poignet élastique froncé pour protéger du vent froid et de la neige. Ces gants à pouce rapporté mesurent 9.5 pouces de long.
Spécifications techniques
ArticleGant d'hiver durable
Matériau d'isolation des gantsThinsulate EC60
Matériau de paumePolyester
Matériau du dos (gants)Polyester
CouleurNoir, gris
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Taille - Numérique8
Longueur du gant9 1/2 po
Coupe de gantFrançaise
Style de manchetteÀ enfiler
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantThinsulate EC60
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieFleece Navidad
Taille - alphabétiqueM
Caractéristiques du gantEnveloppe WasteNot fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclé à 96 %, doigts en Taslon, doublure fabriquée à 78 % à partir de matériaux recyclés après consommation, poignet élastique froncé bien ajusté, facile à enfiler et à retirer
Matériau des couturesCoton
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca