!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,3TP(4),ANSI COUPE NIVEAU A3,PAUME TREMPÉ,PUR,21GA,PEHP,HAUTE VIS,JAUNE

GANTS ENDUITS,3TP(4),ANSI COUPE NIVEAU A3,PAUME TREMPÉ,PUR,21GA,PEHP,HAUTE VIS,JAUNE

BDG

GANTS ENDUITS,3TP(4),ANSI COUPE NIVEAU A3,PAUME TREMPÉ,PUR,21GA,PEHP,HAUTE VIS,JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,3TP(4),ANSI COUPE NIVEAU A3,PAUME TREMPÉ,PUR,21GA,PEHP,HAUTE VIS,JAUNE

GANTS ENDUITS,3TP(4),ANSI COUPE NIVEAU A3,PAUME TREMPÉ,PUR,21GA,PEHP,HAUTE VIS,JAUNE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.10 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99194304
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9430-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Gants enduits gris/jaunes TTTP. Enduits de polyuréthane, résistants à l’abrasion et aux perforations. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et ont une manchette ourlée. Couverture à 360 degrés, respirants, dextérité, haute visibilité, prise robuste, compatible avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantCouverture à 360 degrés, respirabilité, dextérité, haute visibilité, prise robuste, compatible avec les écrans tactiles
  • Style de manchetteOurlet
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique4
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCouverture à 360 degrés, respirant, dextérité, haute visibilité, prise robuste, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 21
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Normes ANSI
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 3TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Réversible Non
  • Série 99-1-9430
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 12
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 500
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Support réflectif Oui
  • Couleur Gris, jaune
  • Matériau de paume PEHD
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande