!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE, PAUME

GANTS ENDUITS, M(8), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE, PAUME

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, M(8), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE, PAUME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, M(8), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE, PAUME

GANTS ENDUITS, M(8), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE, PAUME

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.19 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF92720NFM
  • N° de modèle du manufacturier 92720NFM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 92720NF noirs sont de taille moyenne et composés de PEHD ainsi que d’acier. Revêtement en nitrile, coutures en PEHD, pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils présentent des manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA139,88 N
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9.5 in
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Memphis Cut Pro
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande