Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Hexarmor Helix 2062 noirs/jaunes de très petite taille sont composés d’un mélange d’HPPE et de Coretex. Enduits de nitrile, tricotés sans coutures, pouce complet. Homologués ANSI/ISEA niveau A9 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X44F.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotCore9
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X44F
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique6
Longueur du gant10 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA17400
Force de perforation ANSI/ISEA165 N
CouleurNoir, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon classé
NormesANSI/ISEA, CE, EN388
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
SérieHelix
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteVert
Grammes de coupe ANSI/ISEA6437
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca