!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS HELIX,TP(6),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,CORE9,13GA

GANTS ENDUITS HELIX,TP(6),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,CORE9,13GA

HEXARMOR

GANTS ENDUITS HELIX,TP(6),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,CORE9,13GA close
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
GANTS ENDUITS HELIX,TP(6),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,CORE9,13GA

GANTS ENDUITS HELIX,TP(6),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,CORE9,13GA

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,52 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 342,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX2061XS
  • N° de modèle du manufacturier 2061-XS (6)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Hexarmor Helix 2061 noirs/jaunes de très petite taille sont composés d’un mélange d’HPPE et de Coretex. De plus, il sont enduits de latex, sont sans coutures en tricot et présentent un pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A9 pour leur résistance aux coupures/niveau 5 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X44F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotCore9
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3883X44F
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange acier, fibre de verre et PEHP
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1199,8
  • Force de perforation ANSI/ISEA209 N
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes ANSI/ISEA
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Helix
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Vert
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 6195
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume Latex d'élastomère-caoutchouc naturel