!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST COUP,ABS NIVEAU 4,TRICOT SANS COUTURES,RUGUEUX,ENDUIT PAUME/DOIGTS,S,NR,NITRILE

GANTS,RÉSIST COUP,ABS NIVEAU 4,TRICOT SANS COUTURES,RUGUEUX,ENDUIT PAUME/DOIGTS,S,NR,NITRILE

HYFLEX

GANTS,RÉSIST COUP,ABS NIVEAU 4,TRICOT SANS COUTURES,RUGUEUX,ENDUIT PAUME/DOIGTS,S,NR,NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,RÉSIST COUP,ABS NIVEAU 4,TRICOT SANS COUTURES,RUGUEUX,ENDUIT PAUME/DOIGTS,S,NR,NITRILE

GANTS,RÉSIST COUP,ABS NIVEAU 4,TRICOT SANS COUTURES,RUGUEUX,ENDUIT PAUME/DOIGTS,S,NR,NITRILE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.47 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11550070PR
  • N° de modèle du manufacturier 11-550-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 880
  • Poids à l’expédition 0.086 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs résist a/coup ont un revêtement en nitrile et une fini lisse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire est en tricot s/cout, a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille P.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • NormesANSI-ASTM/EN
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant8 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieHyFlex 11-550
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA7.633
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA ANSI CUT (CPPT) moy 592 grammes: ANSI CUT (TDM-100 moy 639 grammes
  • Couleur Noir, vert
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande