!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,TG(10),COUPE ANSI NIVEAU A2,PAUME TREMPÉE,NITRILE,SABLÉ,GRIS

GANTS EN TRICOT,TG(10),COUPE ANSI NIVEAU A2,PAUME TREMPÉE,NITRILE,SABLÉ,GRIS

MICROFLEX

GANTS EN TRICOT,TG(10),COUPE ANSI NIVEAU A2,PAUME TREMPÉE,NITRILE,SABLÉ,GRIS close
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
GANTS EN TRICOT,TG(10),COUPE ANSI NIVEAU A2,PAUME TREMPÉE,NITRILE,SABLÉ,GRIS

GANTS EN TRICOT,TG(10),COUPE ANSI NIVEAU A2,PAUME TREMPÉE,NITRILE,SABLÉ,GRIS

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.74 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-531-10
  • N° de modèle du manufacturier 11-531
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 908
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-531 gris en taille TG sont en Intercept. Enduit en nitrile, coutures en polyester et pouces complets. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4X42B. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • Poids d'isolation de gant18 g
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant9,5 po
  • Matériau de la doublure du gantFibre de verre, PEHP, nylon, Spandex
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • SérieHyFlex
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42B
  • Normes EN388, ASTM 3389-2005, ASTM 1790-2005
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques Isolant(e)
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 114 N
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)