!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,LÉGER,RÉSIST HLE,ENDUIT COMPLET,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 6,GRIS,NITRILES

GANTS,LÉGER,RÉSIST HLE,ENDUIT COMPLET,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 6,GRIS,NITRILES

HYFLEX

GANTS,LÉGER,RÉSIST HLE,ENDUIT COMPLET,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 6,GRIS,NITRILES close
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
GANTS,LÉGER,RÉSIST HLE,ENDUIT COMPLET,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 6,GRIS,NITRILES

GANTS,LÉGER,RÉSIST HLE,ENDUIT COMPLET,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 6,GRIS,NITRILES

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,98 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 3 885,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11-939-6
  • N° de modèle du manufacturier 11-939-060
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.103 lb

Informations sur le produit

Ces gants légers sont de couleur gr, ont un revêtement intégral en nitrile et une fini rugueuse. Cette paire de grants résistant à l'huile a une épaisseur de calibre 18, un niveau d'abrasion quatre et est disponible en taille 6.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantHyFlex 11-939
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH, ISO 18889
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant8 1/2 po
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Nb de paires par paquet144
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42B
  • Isolation Non
  • Performance du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 6
  • Matériau de la doublure du gant PEHP avec technologie diamant
  • Épaisseur Cal. 18
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)