!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS RÉSISTECOUPURES, HT VIS, TLE TTG (11), 10 ½PO, NOIR/JAUNE/ROUGE, ACRYL/NITRILE/COTON, PAIRE

GANTS RÉSISTECOUPURES, HT VIS, TLE TTG (11), 10 ½PO, NOIR/JAUNE/ROUGE, ACRYL/NITRILE/COTON, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTECOUPURES, HT VIS, TLE TTG (11), 10 ½PO, NOIR/JAUNE/ROUGE, ACRYL/NITRILE/COTON, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS RÉSISTECOUPURES, HT VIS, TLE TTG (11), 10 ½PO, NOIR/JAUNE/ROUGE, ACRYL/NITRILE/COTON, PAIRE

GANTS RÉSISTECOUPURES, HT VIS, TLE TTG (11), 10 ½PO, NOIR/JAUNE/ROUGE, ACRYL/NITRILE/COTON, PAIRE

HEXARMOR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 70,72 $ / PAIRE

EHC: EHC :
Min Qty 12 = 848,64 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # HEX2091XXL
  • Mfr. Model # 2091-XXL(11)
  • UNSPSC # 46181500
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.6 lbs

Product Details

Cette paire de gants résistants aux coupures de taille TTG 11 est un excellent choix lorsque vous recherchez une haute visibilité et une protection combinées. Fabriqués en acrylique noir avec un revêtement en nitrile jaune sur la paume et les doigts avec des accents rouges à haute visibilité, ces gants mesurent 10 ½ pouces et ont une doublure en coton pour plus de confort et de chaleur.

Technical Specs

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotAcrylique
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 N
  • Classement EN 3884X43EP
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissu6 oz
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA6600
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • CouleurNoir, rouge, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Normes ANSI/ISEA 105, ANS/ISEA 138, EN 388 4X43EP, EN 420
  • Isolation Oui
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série Rig Lizard
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Haute visibilité
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list