!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 3,FINI SABLÉ,CALIBRE 13,TLE 9,GRIS/NR/ARGENT,NITRILES

GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 3,FINI SABLÉ,CALIBRE 13,TLE 9,GRIS/NR/ARGENT,NITRILES

HYFLEX

GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 3,FINI SABLÉ,CALIBRE 13,TLE 9,GRIS/NR/ARGENT,NITRILES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 3,FINI SABLÉ,CALIBRE 13,TLE 9,GRIS/NR/ARGENT,NITRILES

GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 3,FINI SABLÉ,CALIBRE 13,TLE 9,GRIS/NR/ARGENT,NITRILES

HYFLEX

Prix en liquidation :
$3.79 / PAIRE

Votre prix : 15,15 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11-927-9VP
  • N° de modèle du manufacturier 11-927-9VP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.085 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont gris, nrs et argentés. Ils ont un revêtement en nitrile a/une fini sablée et le revêtement a une couvture de 3/4 d'immersion. Cette paire a une épaisseur de calibre 13, un niveau d'abrasion 3 et est disponible en taille 9.

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • IsolationNon
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes ASTM/ANSI/EN
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Couleur Gris/noir/argent
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande