!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI, DOUBLE TREMPAGE

GANTS ENDUITS, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI, DOUBLE TREMPAGE

HEXARMOR

GANTS ENDUITS, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI, DOUBLE TREMPAGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI, DOUBLE TREMPAGE

GANTS ENDUITS, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI, DOUBLE TREMPAGE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.51 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX7102M
  • N° de modèle du manufacturier 7102-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.431 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Hexarmor Rig Lizard Thin Lizzie 7102 bleus/gris/jaunes de taille moyenne sont composés de TPR, fibre de verre et PEHD. Il sont enduits de nitrile, résistants aux impacts, dotés d’un pouce en tricot. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X42CP. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 N
  • NormesANSI/ISEA 105, ANS/ISEA 138, EN 388, EN 420
  • IsolationNon
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange fibre de verre et PEHP
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA6642,8
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurBleu, gris, jaune
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Classement EN 388 4X42CP
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 6 oz
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Réversible Non
  • Série Rig Lizard
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Gris
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 274 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Régions protégées contres les chocs Doigts, bouts des doigts, jointures, pouce
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande