!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOTTEUR, CELLULE GROSSIÈRE, RGE, 9 X 4 X 5/8 PO, ALU/CAOUTCHC

FLOTTEUR, CELLULE GROSSIÈRE, RGE, 9 X 4 X 5/8 PO, ALU/CAOUTCHC

MARSHALLTOWN

FLOTTEUR, CELLULE GROSSIÈRE, RGE, 9 X 4 X 5/8 PO, ALU/CAOUTCHC close
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
FLOTTEUR, CELLULE GROSSIÈRE, RGE, 9 X 4 X 5/8 PO, ALU/CAOUTCHC

FLOTTEUR, CELLULE GROSSIÈRE, RGE, 9 X 4 X 5/8 PO, ALU/CAOUTCHC

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 116,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRH39
  • N° de modèle du manufacturier 39
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112201
  • PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce flotteur en caoutchouc a un tampon en caoutchouc rouge de 5/8 po d'épaisseur spécialement collé à sa plaque de support en aluminium pour une longue durée de vie. Il est utilisé par les plâtriers et les finisseurs pour les finitions brutes et texturées. Ce flotteur de 9 po de longueur x 4 po de largeurs x 5/8 po de hauteur comprend une poignée en plastique et un flotteur en caoutchouc à cellules grossières.

Spécifications techniques

  • ArticleFlotteur en caoutchouc rouge de cellule grosse
  • Longueur hors tout 3-13/16 po