!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 80,CALIBRE GROS,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 80,CALIBRE GROS,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF

NORTON

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 80,CALIBRE GROS,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF close
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
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 80,CALIBRE GROS,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 80,CALIBRE GROS,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.86 / CHAQUE
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
  • N° article NRN66261179998
  • N° de modèle du manufacturier 66261179998
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.45 lb

Informations sur le produit

Ce disque à trou d'arbre de 7/8 po a un style XHD à préparation rapide et est fabriqué en alumine céramique. Il a un diamètre de sept pouces et une épaisseur de 1/2 po. Utilisez ce disque pour le mélange, la préparation de la peinture, l'enlèvement de la peinture, l'enlèvement de la ligne de joint, l'enlèvement de matière et le meulage de surface.

Spécifications techniques

  • ArticleFeuille de tissu
  • Matériau de l'endosTissu
  • Grain80
  • CouleurRouge
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Poids de l'endos J
  • Série R243
  • Classe/qualité Gros grain
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)