!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES CROCODILE 1000V 2/PQ

PINCES CROCODILE 1000V 2/PQ

FLUKE

PINCES CROCODILE 1000V 2/PQ close
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
PINCES CROCODILE 1000V 2/PQ

PINCES CROCODILE 1000V 2/PQ

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.46 / each
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
  • N° article FETAC175
  • N° de modèle du manufacturier AC175
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113600
  • PAGE DU CATALOGUE # 160
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Spécifications techniques

  • ItemTest Clip
  • Maximum Current10 A
  • ColourBlack, Red
  • Hands Free Voltage1,000V AC/V DC
  • FeaturesInsulated Alligator Clips with Flexible Boots, Threaded Shaft to Twist onto Test Probes
  • Number of Alligator Clips2
  • Includes(2) Probes
  • Insulation MaterialPolypropylene, Santoprene
  • StandardsCAT III, CAT IV
  • For Use With Fluke TL175, Fluke TL71, Fluke TL75, Fluke TP175
  • Maximum Voltage 1,000V AC/V DC
  • Hand Held Voltage 1,000V AC/V DC
  • Instrument Safety Rating CAT III 1000V, CAT IV 600V
  • Length 3 in
  • Tip Material Polypropylene
  • Test End Termination Alligator Clip
  • Manufacturers Warranty Length 1 yr
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche