!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE,LA 3/4 X D EXT 3PO,ACIER,VINYL,PQ5

PINCE,LA 3/4 X D EXT 3PO,ACIER,VINYL,PQ5

APPROVED VENDOR

PINCE,LA 3/4 X D EXT 3PO,ACIER,VINYL,PQ5 close
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
PINCE,LA 3/4 X D EXT 3PO,ACIER,VINYL,PQ5

PINCE,LA 3/4 X D EXT 3PO,ACIER,VINYL,PQ5

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.77 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1BAA9
  • N° de modèle du manufacturier COV4913Z1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112103
  • PAGE DU CATALOGUE # 1106
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince
  • TypeAvec revêtement en vinyle
  • Diamètre de serrage de câble3 po
  • Épaisseur de serre0,047 po
  • Couleur de serreNoir
  • Plage de température (F)- 30 à + 180
  • Quantité par paquet5
  • Type de serre-câble Serre-câble à garniture
  • Matériau de serre Acier
  • Diamètre de trou de montage 13/32 po
  • Largeur de bande de serre 3/4 po
  • Fini de serre Galvanisation à chaud
  • Matériau de revêtement Vinyle plastisol