!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MACHINE DE DÉCOUPE, FILAIRE, 120 V CA/15 A, 14 PO DIA, 3900 TR/MIN, 5 PO COUPE RONDE, 2 15/16X9 PO

MACHINE DE DÉCOUPE, FILAIRE, 120 V CA/15 A, 14 PO DIA, 3900 TR/MIN, 5 PO COUPE RONDE, 2 15/16X9 PO

MILWAUKEE

MACHINE DE DÉCOUPE, FILAIRE, 120 V CA/15 A, 14 PO DIA, 3900 TR/MIN, 5 PO COUPE RONDE, 2 15/16X9 PO close
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
MACHINE DE DÉCOUPE, FILAIRE, 120 V CA/15 A, 14 PO DIA, 3900 TR/MIN, 5 PO COUPE RONDE, 2 15/16X9 PO

MACHINE DE DÉCOUPE, FILAIRE, 120 V CA/15 A, 14 PO DIA, 3900 TR/MIN, 5 PO COUPE RONDE, 2 15/16X9 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $413.30 / CHAQUE
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
  • N° article MTL6177-20
  • N° de modèle du manufacturier 6177-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 23100000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.23 lb

Informations sur le produit

Cette machine de découpe abrasive de tôle monophasée filaire fonctionne à 120 V CA/15 A. Il a un diamètre de lame de 14 pouces, une vitesse de 3900 tr/min et une capacité de coupe ronde de cinq pouces à 0°. La machine à découpe a une capacité de rectangle de 2 15/16 x 9 pouces dans une plage d'angle d'onglet de 0° et de 0 à 45°. Elle comprend une clé hexagonale et une meule abrasive.

Spécifications techniques

  • ArticleFendeur de bois
  • Application de scie primaireUsage général
  • Type de lame de coupeDisque abrasif
  • Style d'outilDe table
  • Taille d'arbre1 po
  • Portée d'angle d'ongletDe 0 à 45 degrés Droite
  • Capacité de coupe rectangulaire à 0 degrés2 15/16 po x 9 po
  • PhasesSimple
  • Tension (V)120 VCA
  • Type de protecteurWraparound à usage intensif
  • Source d'alimentation À fil
  • Type de scie à métaux Machine à tronçonner
  • Diamètre de lame 14 po
  • Vitesse maximale de la lame 3 900 tr/min
  • Forme d'arbre Ronde
  • Capacité de coupe ronde @ 0 deg 5 po
  • Type de manche/poignée Déclencheur
  • Poids de l'outil 40 lb
  • Comprend Meule abrasive, clé hexagonale, étau
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)