!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE À TRONÇONNER, À FIL, 120 V CA/15 A, 14 PO DE DIAMÈTRE, 4 000 TR/MIN, 5 PO DE COUPE RONDE, 4½ X6½ PO, 1 PHASE

SCIE À TRONÇONNER, À FIL, 120 V CA/15 A, 14 PO DE DIAMÈTRE, 4 000 TR/MIN, 5 PO DE COUPE RONDE, 4½ X6½ PO, 1 PHASE

DEWALT

SCIE À TRONÇONNER, À FIL, 120 V CA/15 A, 14 PO DE DIAMÈTRE, 4 000 TR/MIN, 5 PO DE COUPE RONDE, 4½ X6½ PO, 1 PHASE close
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
SCIE À TRONÇONNER, À FIL, 120 V CA/15 A, 14 PO DE DIAMÈTRE, 4 000 TR/MIN, 5 PO DE COUPE RONDE, 4½ X6½ PO, 1 PHASE

SCIE À TRONÇONNER, À FIL, 120 V CA/15 A, 14 PO DE DIAMÈTRE, 4 000 TR/MIN, 5 PO DE COUPE RONDE, 4½ X6½ PO, 1 PHASE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $399.00 / CHAQUE
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
  • N° article BLDD28715
  • N° de modèle du manufacturier D28715
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112709
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.88 lb

Informations sur le produit

Cette tronçonneuse monophasée à fil à lame sans clé Quik-Change fonctionne à 120 V CA/15 A et 5,5 HP. Elle a un diamètre de lame de 14 pouces, une vitesse de 4 000 RPM, et une capacité de coupe ronde de 5 pouces à 0 ° et 45 °. La scie à ruban a une capacité de coupe rectangulaire de 4½ x 6½ pouces à 0 ° et 45 °. Elle comprend une clé pour le guide et un système de bride sans outil.

Spécifications techniques

  • ArticleFendeur de bois
  • Application de scie primaireUsage général
  • Type de lame de coupeMeule de tronçonnage
  • Style d'outilÉtabli/support
  • Courant15 A
  • Forme d'arbreRonde
  • Capacité de coupe ronde @ 0 deg5 po
  • Type de manche/poignéeHorizontal D
  • Poids de l'outil39 lb
  • ComprendMeule abrasive de 14 po, clé pour guide de coupe, système de fixation sans outils
  • Source d'alimentation À fil
  • Type de scie à métaux Scie à tronçonner
  • Diamètre de lame 14 po
  • Vitesse maximale de la lame 4 000 tr/min
  • Taille d'arbre 1 po
  • Portée d'angle d'onglet De 0 à 45 degrés Droite
  • Capacité de coupe rectangulaire à 0 degrés 4 1/2 po x 6 1/2 po
  • Phases Simple
  • Tension (V) 120 VCA
  • Type de protecteur Pivotante
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)