!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE À TRONÇONNER, À FIL, 120 V CA/15 A, 4 HP, 14 PO DE DIAMÈTRE, 3 800 TR/MIN, 4⅞ PO DE COUPE RONDE À 0 ° , 4X7⅝ PO

SCIE À TRONÇONNER, À FIL, 120 V CA/15 A, 4 HP, 14 PO DE DIAMÈTRE, 3 800 TR/MIN, 4⅞ PO DE COUPE RONDE À 0 ° , 4X7⅝ PO

PORTER CABLE

SCIE À TRONÇONNER, À FIL, 120 V CA/15 A, 4 HP, 14 PO DE DIAMÈTRE, 3 800 TR/MIN, 4⅞ PO DE COUPE RONDE À 0  ° , 4X7⅝ PO close
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
SCIE À TRONÇONNER, À FIL, 120 V CA/15 A, 4 HP, 14 PO DE DIAMÈTRE, 3 800 TR/MIN, 4⅞ PO DE COUPE RONDE À 0 ° , 4X7⅝ PO

SCIE À TRONÇONNER, À FIL, 120 V CA/15 A, 4 HP, 14 PO DE DIAMÈTRE, 3 800 TR/MIN, 4⅞ PO DE COUPE RONDE À 0 ° , 4X7⅝ PO

PORTER CABLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $255.34 / CHAQUE
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
  • N° article PTCPCE700
  • N° de modèle du manufacturier PCE700
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112709
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Informations sur le produit

Cette scie à tronçonner à fil fonctionne à 120 V/15 A et 4 HP. Elle a un diamètre de lame de 14 pouces, une vitesse de 3 800 tour/min, une capacité de coupe ronde de 4⅞ pouces à zéro degré, une capacité ronde de cinq pouces à 45 °, une capacité de coupe rectangulaire de 4 x 7⅝ pouces à zéro degré, et une capacité de coupe rectangulaire de 4¾ pouces x 5⅓ pouces à 45 °. La scie a un angle d’inclinaison de 0 à 45 °.

Spécifications techniques

  • ArticleFendeur de bois
  • Application de scie primaireUsage général
  • Type de lame de coupeDisque abrasif
  • Style d'outilÉtabli/support
  • Courant15 A
  • Forme d'arbreRonde
  • Capacité de coupe ronde @ 0 deg4 7/8 po
  • Type de manche/poignéeVertical D
  • Poids de l'outil32,2 lb
  • Source d'alimentation À fil
  • Type de scie à métaux Scie à tronçonner
  • Diamètre de lame 14 po
  • Vitesse maximale de la lame 3 800 tr/min
  • Taille d'arbre 1 po
  • Portée d'angle d'onglet De 0 à 45 degrés Droite
  • Capacité de coupe rectangulaire à 0 degrés 4 po x 7 5/8 po
  • Phases Simple
  • Tension (V) 120 VCA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)