Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette machine de découpe portative monophasée à fil en acier fonctionne à 120V CA / 15 A. Il a un diamètre de lame de 14 pouces, une vitesse de 3 800 tr/min et une capacité de coupe ronde de cinq pouces à 0 ° et 45 °. La machine de coupe a une capacité rectangulaire de 4 x 7⅝ pouces à 0 et une capacité de 2¾ x 9⅛ inches à 45 °. Elle comprend une meule de coupe abrasive.
Spécifications techniques
ArticleFendeur de bois
Application de scie primaireMétal
Type de lame de coupeDisque abrasif
Style d'outilDe table
Taille d'arbre1 po
Portée d'angle d'ongletDe 0 à 45 degrés Droite
Capacité de coupe rectangulaire à 0 degrés4 po x 7 5/8 po
PhasesSimple
Tension (V)120 VCA
Type de protecteurPare-étincelles, ajustable
Source d'alimentationÀ fil
Type de scie à métauxMachine à tronçonner
Diamètre de lame14 po
Vitesse maximale de la lame3 800 tr/min
Forme d'arbreRonde
Capacité de coupe ronde @ 0 deg5 po
Type de manche/poignéeD
Poids de l'outil37 lb
ComprendMeule abrasive de 14 po, étau
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca