!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEND. BOIS,120V,4000TR/MIN,METAL,PLAST.

FEND. BOIS,120V,4000TR/MIN,METAL,PLAST.

DEWALT

FEND. BOIS,120V,4000TR/MIN,METAL,PLAST. close
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
FEND. BOIS,120V,4000TR/MIN,METAL,PLAST.

FEND. BOIS,120V,4000TR/MIN,METAL,PLAST.

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $343.43 / CHAQUE
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
  • N° article BLDD28730
  • N° de modèle du manufacturier D28730
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112709
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFendeur de bois
  • Application de scie primaireUsage général
  • Type de lame de coupeDisque abrasif
  • Style d'outilÉtabli/support
  • Courant15 A
  • Taille d'arbre1 po
  • Portée d'angle d'onglet0 Degrees à 45 Degrees F
  • Capacité de coupe rectangulaire à 0 degrés4-1/2 po x 5 po
  • PhasesSimple
  • Tension (V)120 V CA
  • Type de protecteurPivotant
  • Source d'alimentation À cordon
  • Type de scie à métaux Scie à tronçonner
  • Diamètre de lame 14 po
  • Vitesse maximale de la lame 4 000 tr/min
  • HP 4
  • Forme d'arbre Ronde
  • Capacité de coupe ronde @ 0 deg 5 po
  • Type de manche/poignée Horizontal D
  • Poids de l'outil 35 lb
  • Comprend Roue abrasive 14 po, clé
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)