!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE CISEAU À FROID, DROITIER, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 7 PO LONG, TIGE 7 PO

FORET DE CISEAU À FROID, DROITIER, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 7 PO LONG, TIGE 7 PO

CHICAGO PNEUMATIC

FORET DE CISEAU À FROID, DROITIER, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 7 PO LONG, TIGE 7 PO close
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
FORET DE CISEAU À FROID, DROITIER, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 7 PO LONG, TIGE 7 PO

FORET DE CISEAU À FROID, DROITIER, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 7 PO LONG, TIGE 7 PO

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.30 / CHAQUE
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
  • N° article CNPA047073
  • N° de modèle du manufacturier A047073
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

Ce ciseau à froid est un accessoire pour les marteaux CP à tige de 0,498 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige7 po
  • Longueur hors tout7 po
  • Pour type d'outilMarteau pneumatique
  • Anti-étincelleNon
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Application de découpageCiselage, nettoyage, détartrage, raclage, coupage
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Ciseau plat
  • Diamètre de la tige 31/64 po
  • Largeur de tête 5/8 po
  • Forme de collier du ciseau Rond
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Béton, maçonnerie
  • Type de pointe du foret Ciseau plat