!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMODE 6 TIROIRS, 16 X 24-1/2 X 41PO,NR

COMMODE 6 TIROIRS, 16 X 24-1/2 X 41PO,NR

CRAFTSMAN

COMMODE 6 TIROIRS, 16 X 24-1/2 X 41PO,NR close
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
COMMODE 6 TIROIRS, 16 X 24-1/2 X 41PO,NR

COMMODE 6 TIROIRS, 16 X 24-1/2 X 41PO,NR

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,395.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG792RA3
  • N° de modèle du manufacturier CMST34162BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 142.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoitrine
  • Hauteur hors tout24 1/2 po
  • Couleur du tiroirNoir
  • Finition du corpsE-revêtement
  • Facteur de marche nominalTravaux légers
  • Système de verrouillageVerrouillage interne à clé
  • Capacité de stockage totale10 992 po³
  • Finition du tiroirE-revêtement
  • Type de glissièreRoulement à billes
  • Profondeur hors tout 16 po
  • Largeur hors tout 41 po
  • Couleur du corps Noir
  • Nb de tiroirs 6
  • Style Coffre supérieur
  • Capacité de charge totale 1 500 lb
  • Série S2000
  • Caractéristiques des glissières Fermeture amortie
  • Comprend Diviseurs de tiroirs, doublures de tiroirs, lumière pivotante