!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,131,89MIL,12PO DE LONG,NOIR,6781R

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,131,89MIL,12PO DE LONG,NOIR,6781R

INSULATED NEO GRAB

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,131,89MIL,12PO DE LONG,NOIR,6781R close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,131,89MIL,12PO DE LONG,NOIR,6781R

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,131,89MIL,12PO DE LONG,NOIR,6781R

INSULATED NEO GRAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.33 / PAIRE
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
  • N° article BEM6781R
  • N° de modèle du manufacturier 6781R
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs Showa 6781R résistants aux produits chimiques sont composés de coton et de néoprène. Ils sont résistants aux produits chimiques, isothermes et résistants à la chaleur. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes longues, résistants aux produits chimiques et à l'eau, isolés, offrent une protection contre la chaleur et le froid, une prise rugueuse et sont composés de trois couches.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, isotherme, résistant à la chaleur
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, isolé, protection contre la chaleur et le froid, trois couches
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantGrain
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantNéoprène
  • Taille du gantG
  • Épaisseur du gant131,89 mil
  • Sans latexNon
  • Température min.Non classé
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AJKLMT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Oui
  • Température max. 500 Degrees F
  • Série 6781R
  • Normes Cat. III 2777, EN 388:2016 3121X, EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLMT, ISO 374-5:2016, EN 407 3132XX, EN 511 11X
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Oui
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, T - Formaldéhyde 37 %.