Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants Ansell AlphaTec 53-001 noirs/gris résistants aux produits chimiques sont composés de nylon, de néoprène et de nitrile. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 4 pour leur résistance aux coupures. Ils sont dotés d’une manchette et sont chlorés.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
AntistatiqueOui
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesChloré
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantNoir
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant13 po
Matériaux du gantNéoprène/nitrile
Taille du gant8
Épaisseur du gant17 mil
Sans latexOui
SérieAlphaTec
NormesANSI, EN 388, EN 404
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Tailles de gantsM/8
Sans accélérateursNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir, gris
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - AGJKLPT
Famille de couleurs du gantGris
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNylon
Performance du gantUsage général
Texture du gantGranuleuse
IsolationNon
Température max.212 Degrees F
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, G - Diéthylamine, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %.
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,15 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: