!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE CONTROLE,5/8 X 3/4

VANNE CONTROLE,5/8 X 3/4

CONRADER

VANNE CONTROLE,5/8 X 3/4 close
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
VANNE CONTROLE,5/8 X 3/4

VANNE CONTROLE,5/8 X 3/4

CONRADER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG41H784
  • N° de modèle du manufacturier CTG5834
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape anti-retour
  • Sortie (po)3/4 po (M)NPT
  • Pression d'ouverture (lb/po²)1
  • ApplicationCompresseurs d'air
  • Longueur (po)2-3/4
  • Température max. (F)450
  • ChampignonPTFE chargé de verre
  • TypeEn citerne
  • Entrée (po) Cône sur cône 5/8 po
  • Pression max. (lb/po²) 500
  • Plage de débit, air libre (pi³/min) 0 - 30
  • Taille hexagonale (po) 1-3/16
  • Matériau Laiton
  • Fixation En citerne
  • Matériau de ressort Acier inoxydable