!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT, RESSORT EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1-1/4 PO, FNPT X FNPT, USAGE GÉNÉRAL, LAITON

CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT, RESSORT EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1-1/4 PO, FNPT X FNPT, USAGE GÉNÉRAL, LAITON

CAMPBELL

CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT, RESSORT EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1-1/4 PO, FNPT X FNPT, USAGE GÉNÉRAL, LAITON close
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
CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT, RESSORT EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1-1/4 PO, FNPT X FNPT, USAGE GÉNÉRAL, LAITON

CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT, RESSORT EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1-1/4 PO, FNPT X FNPT, USAGE GÉNÉRAL, LAITON

CAMPBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.62 / each
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
  • N° article WWG36Y049
  • N° de modèle du manufacturier CV-5TLF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • Item - Check ValvesCheck Valve
  • Mechanism and Body DesignRessort en ligne
  • Pipe or Tube Size1 1/4 in
  • Cracking Pressure0.5 psi
  • Seal MaterialNBR
  • Min. Temp. - Valves35 Degrees F
  • Max. Steam Pressure - ValvesNot Rated
  • Spring MaterialStainless Steel
  • Full Flow - ValvesNo
  • Length3 3/4 in
  • Overall Height2 1/4 in
  • Flow Design Single
  • Body Material - Valves Brass
  • Connection Type FNPT x FNPT
  • Mounting Orientation Horizontal, Vertical
  • Max. Temp. - Valves 158 Degrees F
  • Max. Water Pressure - Valves 200 psi
  • Seat Material Bronze
  • Flow - Valves 23.0 gpm
  • Application - Valves General Purpose
  • Width 2 1/4 in
  • Standards ASTM B62
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche