!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-3), PL-T, 3500K, 1750LM, AMPOULE CFL

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-3), PL-T, 3500K, 1750LM, AMPOULE CFL

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-3), PL-T, 3500K, 1750LM, AMPOULE CFL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-3), PL-T, 3500K, 1750LM, AMPOULE CFL

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-3), PL-T, 3500K, 1750LM, AMPOULE CFL

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.04 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PHL458265
  • N° de modèle du manufacturier PL-T 26W/835/A/4P/ALTO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # 124
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ampoule pour CFL enfichable conforme aux normes. 2012 LLES et TCLP. 0,335A, 27W, culot à 4 broches (GX24Q-3) et 1750 lumens. Durée de vie nominale de 16 000h et 1 an de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule pour CFL enfichable
  • Désignation d'ampoulePL-T 26W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO
  • Forme de l'ampoulePL-T
  • Température de couleur3 500 K
  • Lumens1 750 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)80 VCA
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableOui
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule1 an
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Longueur hors tout5 po
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
  • Diamètre de l'ampoule1 5/8 po
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (GX24Q-3)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 100 W
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 27 W
  • Construction renforcée Non
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees F
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Durée de vie nominale 16 000 h
  • Ampères 0,335 A
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande