Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ballast CFL SmartMate de la série CFL avec câble de raccordement, un adaptateur de plaque de montage, un outil d'extraction de fil. Conforme aussi aux normes : CSA, RoHS et UL. Ampoule fluorescente ballast compacte, ballast électronique, d'un culot à 4 broches (GX24Q), (G24Q), (pl–t).
Spécifications techniques
ArticleBallast pour lampe fluocompacte
Type de ballastÉlectronique
Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
Watts max. d'ampoule70 W
Type de culot d'ampoule4 broches (GX24Q), (PL-T)
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Température de démarrage min.0 Degrees F
Protection thermiqueNon
Facteur de ballast0.97
Fréquence50/60 Hz
Distortion harmoniqueMoins de 10 %
Largeur2 7/16 po
Type de câblageSérie
Démarreur requisNo
Marque et sérieSmartMate
Type de d'allumage du ballastProgrammé
Nb de lampes supportées2
Type de lampe de ballastFluocompacte
Ballast de gradationNon
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Température de service max.158 Degrees F
Watts d'entrée93 W
Facteur de puissance0.98
Intensité de service à 120 V0.33 A, 0.78 A
Longueur4 1/4 po
Hauteur1 po
ComprendFil de connexion (code couleur), adaptateur de plaque de montage, outil d'extraction de fil
NormesCertificat de CSA, certificat de NOM, conformité RoHS, certificat d'UL
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 43,73 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 56,24 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 60,69 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: